曜日別特売
FS1901-0000-0500-G ロードセル 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69264005

ロードセル 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード69264005品番FS1901-0000-0500-G
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:0.5kg●IP保護等級:IP43●材質:ステンレススチール●コード番号:201-1652アズワン品番65-7302-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする