CROUZET
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69265658
品番
88983903
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:110 → 240 V ac●電源電圧:110 → 240 V ac●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computer●コード番号:237-2055
アズワン品番
65-7272-72