TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(12個)
注文コード
69266760
品番
T41611B9L25-005
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:ワイヤリード●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:5m●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4593
アズワン品番
65-7475-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表