SA-25 圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 ニッセイエコ 69267496

SA-25 圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 ニッセイエコ 69267496
SA-25 圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 ニッセイエコ 69267496

圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69267496品番SA-25
参考基準価格(税別)¥12販売価格(税込)¥12
販売価格(税別)
11
仕様●内容:絶縁カバー(オス)●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個アズワン品番67-0359-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする