214761-2113 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69267654

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69267654品番214761-2113
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 225 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線の用途に最適で、またワイヤ対基板の用途に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4974アズワン品番65-7412-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする