2149221213 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 69268406

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69268406品番2149221213
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - オス接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス

仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9884アズワン品番65-7470-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする