797581007 圧着端子付きリード線 Pico-SPOXシリーズ 300mm 日本モレックス(molex) 69268589

圧着端子付きリード線 Pico-SPOXシリーズ 300mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69268589品番797581007
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様●シリーズ:Pico-SPOX●CN1:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1007●コード番号:212-3333アズワン品番65-7385-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする