曜日別特売
SPAN-V1R-R18M-PN-PN-L1 圧力センサ Festo 69268720

圧力センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69268720品番SPAN-V1R-R18M-PN-PN-L1
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Festo の SPAN シリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。G1/8 空圧接続のオスねじを備え、使用します PN保護クラスIP40 周囲温度: 0 → 50 ℃

仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8969アズワン品番65-7984-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする