曜日別特売
VXZ235BLA VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMC 69269787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)口径3/8ねじの種類G注文コード69269787品番VXZ235BLA
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2ねじの種類G口径3/8電圧(V)(L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電気オプション-リード線取出方向特殊(-) なし仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(L) AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする