曜日別特売
CVPE-S1028 ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット カナフジ電工 69269911

ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1束注文コード69269911品番CVPE-S1028
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

※バンドと留具のセット販売

材質留具:POM (ポリアセタール)備考10mm幅2.8m長(10本入)1束種類バンドセット材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)ラック幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする