カナフジ電工
ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
69269920
品番
CVPE-S2016
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
※バンドと留具のセット販売
材質
留具:POM (ポリアセタール)
備考
20mm幅1.6m長(5本入)1束
種類
バンドセット
材質(バンド)
PET (ポリエチレンテレフタレート)
ラック幅(mm)
200~600