曜日別特売
LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR 基板接続用ソケット 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC 69274950

基板接続用ソケット 1.27mm 8 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69274950品番LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●行数:8●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:LPAF●シリーズ番号:LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR●コード番号:200-0284アズワン品番65-7547-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする