曜日別特売
ABL-100 ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工 69275109

ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)100タイプL型注文コード69275109品番ABL-100
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

壁へラックを固定する金具です。

幅(mm)100備考1個タイプL型取付ピッチボルト:110寸法A(mm)245寸法B(mm)150許容荷重320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする