カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
500
タイプ
L型
注文コード
69275145
品番
ABL-500
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
壁へラックを固定する金具です。
幅(mm)
500
備考
1個
タイプ
L型
取付ピッチ
ボルト:160
寸法A(mm)
645
寸法B(mm)
200
許容荷重
145