曜日別特売
ESW-110-23-G-D 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC 69275187

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード69275187品番ESW-110-23-G-D
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Samtec ESW シリーズ高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。定格電流: 5.2a / ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:197-6568アズワン品番65-7698-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする