曜日別特売
ESQ-105-44-L-D 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入 SAMTEC 69275196

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(43個)注文コード69275196品番ESQ-105-44-L-D
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン

仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1169アズワン品番65-7619-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする