曜日別特売
SS5-50-3.50-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69275370

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69275370品番SS5-50-3.50-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 50 ポジションで 3.5 リードスタイルになっています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-50-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1783アズワン品番65-7602-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする