曜日別特売
GBAR-1000 ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット カナフジ電工 69275398

ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)400適合ラック幅(mm)1000種類溶融亜鉛メッキ仕上注文コード69275398品番GBAR-1000
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定

許容荷重(kg)270種類溶融亜鉛メッキ仕上寸法A(mm)1120寸法B(mm)400アングル寸法(mm)6t×50適合ラック幅(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする