SAMTEC
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(9個)
注文コード
69275415
品番
FLE-150-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6762
アズワン品番
65-7510-25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表