カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
300
適合ラック幅(mm)
800
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69275441
品番
GBAR-800
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・適合ラック幅・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
許容荷重(kg)
235
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
寸法A(mm)
920
寸法B(mm)
300
アングル寸法(mm)
4t×50
適合ラック幅(mm)
800