曜日別特売
RBAL-800 ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット カナフジ電工 69275486

ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)300適合ラック幅(mm)800種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上注文コード69275486品番RBAL-800
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定

許容荷重(kg)235種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上寸法A(mm)920寸法B(mm)300アングル寸法(mm)4t×50適合ラック幅(mm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする