曜日別特売
CLP-106-02-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 69275695

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69275695品番CLP-106-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1045アズワン品番65-7637-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする