曜日別特売
CES-112-01-G-S 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC 69275720

基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード69275720品番CES-112-01-G-S
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0060アズワン品番65-7689-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする