曜日別特売
CLP-107-02-F-D-K-TR 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC 69275957

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1600個)注文コード69275957品番CLP-107-02-F-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥539,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、7 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1046アズワン品番65-7612-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする