曜日別特売
SSM-107-S-DV-LC 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC 69276054

基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(32個)注文コード69276054品番SSM-107-S-DV-LC
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、14 ポジションの製品は黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトはりん青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1729アズワン品番65-7708-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする