MHDAS2F016YDE10 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL 69276140

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69276140品番MHDAS2F016YDE10
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9462アズワン品番65-7515-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする