※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6SD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
75
75
75
100
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
125
150
175
200
250
300
5
シリンダー径(Φmm)
100
100
125
140
160
20
25
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
おねじ
おねじ
めねじ
全334種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69276322
品番
10S-6SD100N75T
参考基準価格(税別)
¥47,650
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
75
作動方式
複動・両ロッド形
内径(Φmm)
100
クッション
有り
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
SD(基本形)
シリーズ
10S-6