※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6SD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
20
20
20
100
10
30
40
50
75
125
150
175
200
250
300
15
25
35
45
60
70
80
90
5
シリンダー径(Φmm)
125
100
125
140
160
20
25
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
めねじ
おねじ
めねじ
全334種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69276453
品番
10S-6SD125N20
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
125
シリンダストローク(mm)
20
作動方式
複動・両ロッド形
内径(Φmm)
125
クッション
有り
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
シリーズ
10S-6