曜日別特売
10S-6SD125N200T 空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO 69276471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)200
200
100
10
20
30
40
50
75
125
150
175
250
300
15
25
35
45
60
70
80
90
5
シリンダー径(Φmm)125
ロッド先端ねじおねじ
内容量1個注文コード69276471品番10S-6SD125N200T
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥76,890
販売価格(税別)
69,900
シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)200作動方式複動・両ロッド形内径(Φmm)125クッション有りロッド先端ねじおねじ取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする