曜日別特売
SLH-010-1.50-G-D-A-K 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入 SAMTEC 69276474

基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1450個)注文コード69276474品番SLH-010-1.50-G-D-A-K
参考基準価格(税別)¥539,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800
仕様●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1744アズワン品番65-7636-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする