PSS-02-01-T-S 基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC 69276535

基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69276535品番PSS-02-01-T-S
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499アズワン品番65-7548-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする