SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(2個)
注文コード
69276560
品番
FCS8-20-01-L-S-A-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6593
アズワン品番
65-7684-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表