曜日別特売
ESQ-120-12-L-D 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 69276840

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69276840品番ESQ-120-12-L-D
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec ESQ シリーズ 2 列高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。電流定格: 5.7 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6630アズワン品番65-7560-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする