曜日別特売
HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 69276937

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69276937品番HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 10 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の金めっきが施され、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1365アズワン品番65-7605-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする