曜日別特売
SQW-110-01-L-D-VS-A-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69276955

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69276955品番SQW-110-01-L-D-VS-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする