曜日別特売
SSM-111-L-SV-P-TR 基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC 69277034

基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(300個)注文コード69277034品番SSM-111-L-SV-P-TR
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 11 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:22●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-111-L-SV-P-TR●コード番号:227-1820アズワン品番65-7492-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする