SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1050個)
注文コード
69277077
品番
CLP-112-02-L-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)
¥747,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1050個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1070
アズワン品番
65-7612-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表