SAMTEC
基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(850個)
注文コード
69277199
品番
ZF1-25-01-T-WT-TR
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783
アズワン品番
65-7682-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表