曜日別特売
ERF8-013-03-L-D-RA-L-TR 基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 SAMTEC 69277208

基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69277208品番ERF8-013-03-L-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Samtec ERF8 シリーズは、26 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速ソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●シリーズ:ERF8●コード番号:196-6720アズワン品番65-7669-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする