曜日別特売
ESQ-113-34-G-D 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC 69277260

基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(17個)仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1246注文コード69277260品番ESQ-113-34-G-D
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1246アズワン品番65-7628-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする