MPS-03-7.70-01-L-V 基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 110個入 SAMTEC 69277400

基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 110個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(110個)注文コード69277400品番MPS-03-7.70-01-L-V
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●入数:1トレイ(110個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:229-5109アズワン品番65-7568-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする