SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(14個)
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1255
注文コード
69277506
品番
ESQ-115-14-G-D
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1255
アズワン品番
65-7708-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表