SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
69277515
品番
HLE-115-02-L-DV
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8667
アズワン品番
65-7707-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表