曜日別特売
SSA-132-W-T 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 69277619

基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1504注文コード69277619品番SSA-132-W-T
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ

仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1504アズワン品番65-7673-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする