SAMTEC
基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
69277655
品番
MMS-117-02-L-DV
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8919
アズワン品番
65-7688-05
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表