曜日別特売
CLT-102-02-F-D-TR 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 SAMTEC 69277847

基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1750個)注文コード69277847品番CLT-102-02-F-D-TR
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-TR●コード番号:227-1086アズワン品番65-7603-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする