ADF6-40-03.5-L-4-2-A 基板接続用ソケット 40 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC 69277908

基板接続用ソケット 40 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード69277908品番ADF6-40-03.5-L-4-2-A
参考基準価格(税別)¥708,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加

仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7890アズワン品番65-7723-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする