SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69278075
品番
SSM-120-L-DV-LC-M-TR
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1825
アズワン品番
65-7647-38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表