曜日別特売
SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 75個入 SAMTEC 69278145

基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード69278145品番SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR
参考基準価格(税別)¥516,000販売価格(税込)¥560,780
販売価格(税別)
509,800

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac

仕様●入数:1リール(75個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9188アズワン品番65-7690-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする