SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1375個)
注文コード
69278240
品番
CLP-105-02-F-D-TR
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1375個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6604
アズワン品番
65-7681-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表